Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x10)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x10)
PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x10)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256950
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013077
EAN/GTIN:
     4025002161173
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Doppelte Werkzeugklemme mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
2x 10 mm
Herstellerartikelnummer:
14013077
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, 30333336, Ablagekasten, breiter, doppelt, für, Grundplatte, Halter, Halteschiene, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen, Werkzeugklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
5
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,35*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,37*
2 Tage
110
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,41*
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,46*
Lager 6C8MS
110
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,86*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 5,60*
€ 6,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,26*
€ 6,26
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,13*
€ 6,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,04*
€ 4,81
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.