| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-257885 Herst.-Nr.: 4317784313469 EAN/GTIN: 4317784313469 |
| | |
|
| | |
| Holzleim D2 E-COLL Produktbeschreibung Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim. Basis Polyvinylacetat (PVAC), normale Abbindezeit. Farbe: nach Trocknung transparent. Für den Inneneinsatz Verklebung von Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw. Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen). Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen. Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C. Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C. Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten. Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern. Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim, 30607549, Holzleime, Leime, Ponal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,43* | € 8,27* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,12* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,18* | € 10,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,94* | € 10,74* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 7,75* pro Flasche) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|