Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal - 2500x1300x1250mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x1250mm A
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x1250mm A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257992
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     AA50013125-2
EAN/GTIN:
     4332163918462
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Schwerlast-Kombi-Anbauregal, Auszugböden 500 kg

Hochstabile Konstruktion
Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech.
Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50 mm Lochraster.
4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl
Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre.
Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
Bequeme Palettenlagerung
Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar.
Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm.
Maße und Gewicht
Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg.
Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
Großes Farbspektrum ohne Aufpreis
Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau.
Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Feldbreite x Tiefe:
1300x1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
2 Auszugböden, 2x Fachboden 1x150 kg, 1x500 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.759,57*
€ 3.002,34*
Lager 6C8MS
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.766,23*
€ 3.002,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.875,86*
€ 3.126,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.988,74*
€ 3.370,72*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.002,34*
€ 3.572,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.964,07*
€ 3.527,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.848,27*
€ 3.389,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,80*
€ 3.321,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.766,23*
€ 3.291,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.