Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal - 2500x1300x850mm GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x850mm GF
Schwerlastauszugregal - 2500x1300x850mm GF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257995
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GF50013085
EAN/GTIN:
     4332163918493
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Schwerlast-Kombi-Grundregal, Auszugböden 500 kg

Hochstabile Konstruktion
Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech.
Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50 mm Lochraster.
4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl
Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre.
Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
Bequeme Palettenlagerung
Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar.
Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm.
Maße und Gewicht
Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg.
Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
Großes Farbspektrum ohne Aufpreis
Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau.
Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Feldbreite x Tiefe:
1300x850 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
4x Fachboden 1x150 kg, 3x500 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast auszugregal, 30611850, Auszugsregale, Regale, Schwerlast-Auszugsregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,85*
€ 1.385,39*
Lager 6C8MS
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,23*
€ 1.387,45*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.248,53*
€ 1.407,70*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,92*
€ 1.522,02*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,45*
€ 1.651,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,33*
€ 1.637,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,19*
€ 1.566,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,12*
€ 1.518,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,23*
€ 1.454,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rentrop
ROF.085 150
ab € 147,31*
Zubehör
Rentrop
FB.08.130-500
ab € 368,00*
Zubehör
Rentrop
AA50013085-2
ab € 2.558,16*
Zubehör
Rentrop
AS50013085
ab € 3.398,59*
Zubehör
Rentrop
AF50013085
ab € 1.029,61*
Zubehör
Rentrop
GS50013085
ab € 3.555,23*
Zubehör
Rentrop
AA50009085-2
ab € 2.435,37*
Zubehör
Rentrop
AF50009085
ab € 973,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.