Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B900xT170xH115/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B900xT170xH115/30mm
Ablageboden B900xT170xH115/30mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258765
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014006.16
EAN/GTIN:
     4049751011053
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Lochplatte
Lochplattensystem
";Ablageboden "
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
105/30 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14014006.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, 30902756, Ablageboden, Ablageböden, Boden, Böden, Dosenhalter, Drahtkörbe, für, Halter, Klarsicht-Magazine, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplattensysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 39,11*
€ 51,66*
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 40,30*
€ 52,73*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 40,37*
€ 52,77*
€ 4,90*
ab € 39,60*
€ 53,47*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 55,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.