Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B450xT250xH115/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B450xT250xH115/30mm
Ablageboden B450xT250xH115/30mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258766
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014031.16
EAN/GTIN:
     4049751011145
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
";Ablageboden "
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
105/30 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14014031.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte, 30902757, Ablageboden, Ablageböden, Boden, Böden, Dosenhalter, Drahtkörbe, für, Halter, Klarsicht-Magazine, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplattensysteme
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,90*
€ 35,91*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 27,13*
€ 36,07*
2 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 37,71*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 29,02*
€ 38,35*
Lager 6C8MS
22
1
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.