Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten B440xT175xH65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekasten B440xT175xH65mm
Ablagekasten B440xT175xH65mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258774
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014038.16
EAN/GTIN:
     4049751011169
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
";Ablagekasten

• Für Kleinteile, Flaschen, Dosen usw.

"
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14014038.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, 30902772, Ablagekasten, Ablagekästen, für, Halter, Halteschiene, Kasten, Kästen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 24,84*
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 19,78*
€ 24,96*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 21,08*
€ 26,53*
5 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 21,13*
€ 26,64*
Lager 6C8MS
31
1
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.