Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa Power Grab, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Towa Power Grab, Größe 10
Handschuh Towa Power Grab, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270221
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H521/10
EAN/GTIN:
     4029234910097
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Strickhandschuh »PowerGrab®«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
•Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
•Anatomische Passform
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten
Material: Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung
Gauge: 10
Farbe: gelb-blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.4.1.
Herstellerartikelnummer:
H521/10
Herstellername:
Kromwell Technik GmbH
Markenname:
TOWA
Ursprungsland:
Japan
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,42*
3 Tage
132
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,51*
7 Tage
132
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,56*
5 Tage
134
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,60*
Lager 6C8MS
132
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.