Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 19 mm JOKER Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 19 mm JOKER Wera
Ringratschenschlüssel 19 mm JOKER Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-274249
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073279001
EAN/GTIN:
     4013288164391
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Maulstärke:
9,5 mm
Ringstärke:
11 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
246 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073279001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 17,38*
€ 20,73*
1
€ 4,90*
ab € 17,91*
€ 22,32*
2 Tage
94
1
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 22,46*
4 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 19,44*
€ 23,60*
Lager 6C8MS
94
1
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073290001
ab € 52,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.