Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W1, DIN3017, 35-50mm, 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W1, DIN3017, 35-50mm, 12mm
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W1, DIN3017, 35-50mm, 12mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276352
Hersteller:
     NORMACLAMP®
Herst.-Nr.:
     01367352043
EAN/GTIN:
     4043171100786
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W1

• Nach DIN3017 Teil 1
• Material: W1, alle Teile komplett Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Spannbereich Minimum:
35 mm
Spannbereich Maximum:
50 mm
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
1,0 mm
Marke:
NORMACLAMP®
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma, schlauchbinder, din 3017 w1, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, Schelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Schneckengewindeschelle, Spannbandschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,718*
€ 1,048*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 34,255*
€ 44,745*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,305*
€ 44,755*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,275*
€ 46,195*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 23,50*
ab € 39,6125*
€ 51,1925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 46,195*
€ 54,97205
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 44,345*
€ 52,77055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,405*
€ 46,89195
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 39,01*
€ 46,4219
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 38,435*
€ 45,73765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,115*
€ 42,97685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,155*
€ 41,83445
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 34,385*
€ 40,91815
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 33,275*
€ 39,59725
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6655* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 92,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,66*
Zubehör
NORMA
00458000023
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.