Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4 Schreibplatte schwarz m. Folienüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4 Schreibplatte schwarz m. Folienüberzug
A4 Schreibplatte schwarz m. Folienüberzug
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276759
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23352-90
EAN/GTIN:
     4002390050777
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
";Schreibplatte mit Folienüberzug

• Schreibbrett aus Karton mit Folienüberzug, schwarz
• Bügelklemme mit hoher Klemmkraft (Klemmweite 8 mm)
• DIN-A4-Format
• Auch zum Aufhängen

"
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
13 mm
Herstellerartikelnummer:
23352-90
Herstellername:
Jacob Maul GmbH
Markenname:
MAUL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,19*
10 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,31*
1 Tag
2046
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,33*
3 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,49*
Lager 6C8MS
60
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.