Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276966
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025119.19E
EAN/GTIN:
     4049751254511
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
14025119.19E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, 30903137, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, perfo, Schlitzplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.