Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinus Holzlasur 5 l Nussbaum


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sinus Holzlasur 5 l Nussbaum
Sinus Holzlasur 5 l Nussbaum
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005666028098
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
SINUS-Holzlasur

• Dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, für Hölzer im Innen- und Außenbereich
• Leichte Verarbeitung
• Seidenmatt
• Geruchsneutral
• Umweltfreundlich, weil schadstoffarm
• Wetterbeständig und UV-stabil
• Atmungsaktiv, tiefenwirksam
• VOC-Gehalt: 2 g/l
• Ergiebigkeit: ca. 8–12 m²/l.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
nussbaum
Ausführung:
seidenmatt
Marke:
BURTEX
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur nussbaum 5 l, holz lasur, holz lasur nussbaum, 4005666028098, Farbe, Holzschutz, Lack, Lasurfarbe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
94
10
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,72*
2 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 13,23*
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 13,38*
2 Tage
94
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 13,40*
4 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 9,54*
€ 13,80*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Dosen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 1,768* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Dosen
Mindestbestellmenge: 10 Dosen ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.