Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter 8900 A1B1E1K1 zu Serie 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter 8900 A1B1E1K1 zu Serie 8000
Filter 8900 A1B1E1K1 zu Serie 8000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278693
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     890001
EAN/GTIN:
     4019444001272
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Filter und Zubehör 5000er-/8000er-Serie

Zulassung/Norm: EN14387:2004+A1:2008 und EN143:2000+A1:2006

Weitere Informationen:
Abb.:
7
Ausführung:
Gasfilter »8900«, A1B1E1K1
für Serie:
8000
Herstellerartikelnummer:
890001
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,54*
19 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,66*
13 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 5,69*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,07*
1 Tag
430
10
€ 5,45*
ab € 5,40*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 540 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 332,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,66*
Ähnlich
Moldex/Metric
8500
ab € 3,91*
Ähnlich
Moldex/Metric
8200
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.