Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX 8900 Gasfilter ABEK1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Sau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOLDEX 8900 Gasfilter ABEK1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Sau
MOLDEX 8900 Gasfilter ABEK1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Sau
MOLDEX 8900 Gasfilter ABEK1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Sau
Artikel-Nr.:
     1955-2000455885
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     8900
EAN/GTIN:
     4019444001272
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Moldex Gasfilter ABEK1, Serie 8000, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase und Ammoniak Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 8000.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
8900
Werksnummer:
890001
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasfilter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
60
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,70*
2 Tage
60
60
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,82*
Lager 1955
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,84*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,33*
17 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 5,887*
€ 6,977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 350,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
8500
ab € 3,89*
Ähnlich
Moldex/Metric
8200
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.