Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 55 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 55 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278938
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894055
EAN/GTIN:
     4250947100523
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Maulstärke:
17 mm
Gesamtlänge:
442 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110055, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
124
10
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 12,12*
3 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,05*
4 Tage
90
1
€ 4,79*
ab € 9,64*
€ 13,13*
2 Tage
167
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 13,16*
5 Tage
161
1
€ 4,30*
ab € 9,91*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.