Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex 8 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex 8 mm ASW
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Hex 8 mm ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279373
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71503
EAN/GTIN:
     4050623702214
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Außen-Ø:
19 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71503
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,73*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,50*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 7,54*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,75*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.