Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter 4.20m Leiterlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter 4.20m Leiterlänge
Sprossen-Anlegeleiter 4.20m Leiterlänge
Artikel-Nr.:
     6C8MS-280822
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41515
EAN/GTIN:
     4003866415151
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter Z600

Stabile und zugleich Ausführung
Komplett aus Alu-Strangpressprofilen mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung als Sprossen-Holm-Verbindung.
Hohe Standfestigkeit
Rutschsichere 2-Komponenten-Kunststoffschuhe (ersetzbar).
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
4,17 m
Arbeitshöhe ca.:
4,95 m
Äußere Breite:
490 mm
Sprossentiefe:
30x30 mm
Sprossenanzahl:
14
Holmhöhe:
62 mm
Quertraverse:
0,99 m
Gewicht:
9,3 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter zarges, 30612614, Alu-Leitern, Anlegeleitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Sprossenanlegeleitern, Zarges
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,97*
€ 200,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 202,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,15*
€ 205,91*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,73*
€ 209,52*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 211,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.