Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 153 mm vernickelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 153 mm vernickelt Gedore
Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 153 mm vernickelt Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-281785
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2668831
EAN/GTIN:
     4010886933602
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel, vernickelt und verchromt, Gedore

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Einstellskala. Die zusätzliche Schlagfläche und geschützte Mechanik ermöglichen leichte Schläge. Ergonomischer Griff mit Griffmulde für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Größe:
6 Zoll
Schlüsselweite:
20 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2668831
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, 58160020, Gedore
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,31*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,08*
€ 13,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 13,00*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2170973
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
2668890
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.