Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille Fahrenheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollsichtbrille Fahrenheit
Vollsichtbrille Fahrenheit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-282850
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062782
EAN/GTIN:
     4046719707478
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M™ Vollsichtbrille FAHRENHEIT™

Ausführung:
• Tragbar mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
• Indirekte Belüftung gegen Beschlagen und Eindringen von Flüssigkeit und Staub
• Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
• Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen
• Nylon-Gummiband, 25 mm
• AS, AF
Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000062782
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
246
10
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 6,85*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,51*
€ 8,39*
Lager 6C8MS
246
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,55*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,00*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.