Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe 2XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe 2XL, schwarz
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe 2XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283930
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1869-572-32/2XL
EAN/GTIN:
     4010365929010
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
BP Winter-Softshelljacke 1869

Ausführung:
• Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
• Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
• Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss
• BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Strapazierfähiges Obermaterial
Material:
100 % Polyester
Gewicht: ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1869-572-32/2XL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 87,13*
€ 105,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 107,07*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 109,84*
€ 4,90*
ab € 90,67*
€ 112,49*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 119,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.