Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, ge/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, ge/sw
Warn- und Schutzprofil Typ A lfm, ge/sw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288108
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     4250912300262
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
Warn- und Schutzprofil (Individueller Zuschnitt, Mindestabnahme 1 m, auf 10 cm genau)

Warn- und Schutzprofile für Innen- und Außenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum.
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
Langlebig und abriebfest
Brandgeprüft nach DIN 4102 B.
Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +100 °C.
Zuschneidbar auf individuelle Längen.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
Standard-Farbe
gelb/schwarz.
Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung (gelb/schwarz):
Eckenschutz
Befestigung:
selbstklebend
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, dancop kantenschutzprofil, 30105702, Schutzprofil, Warn-Schutzprofile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 27,09*
5 Tage
3
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 27,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,18*
€ 28,87*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 28,87*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,55*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 22,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 9,31*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 9,32*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,40*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,95*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,94*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 14,03*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,10*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,11*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,15*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,18*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,61*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.