Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 27 mm lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 27 mm lang ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 27 mm lang ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288352
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74051
EAN/GTIN:
     4050623704713
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Außen-Ø:
44 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
74051
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
24
10
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 11,86*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 12,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,04*
€ 12,83*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 12,90*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 10,36*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,72*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,58*
Ähnlich
ASW
1000074043
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,50*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,79*
Ähnlich
ASW
1000074507
ab € 12,87*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.