Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
Aluminium-Glasreinigerleiter 13 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-482571
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
11013
EAN/GTIN:
4031405950146
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Handliche Leiterteile Steckverbindungen mit Verriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Rutschfeste Leiterschuhe Zulässige Belastung des 4-teiligen Satzes 100 kg, gemäß DIN 4567 Unterleiter mit 0,90m breiter nivello®-Traverse Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Informationen:
Leiterkombinationen:
2-teiliger Satz
Arbeitshöhe bis ca. m:
5,40
Leiterlänge:
4,27
Leiterbreite oben / unten:
140 / 900
Sprossenanzahl:
13,00
Gewicht ca. kg:
12,00
... >
Betriebseinrichtung
>
Leitern und Gerüste
>
Leitern
Weitere Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter
,
aluminium-leiter günzburger
,
alu-leiter
,
Glasreinigerleitern
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,14*
€ 377,04*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,89*
€ 377,05*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,62*
€ 380,48*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 380,55*
Lager 102
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 328,13*
€ 394,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,55*
€ 452,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,97*
€ 405,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anlegeklotz für Glasreinigerleiter für Glasreinigerleitern ab Baujahr 2023
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,96 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,64*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
Nachrüst-Traverse 0,93 m für Aluminium-Leitern mit Holmhöhe 73mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
Nachrüstsatz 'roll-bar'
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Werkzeugtasche
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen