Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 2-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 2-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 2-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 2-teilig
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 2-teilig
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405950146
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     011013
EAN/GTIN:
     4031405950146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Zulässige Belastung: 120 kg
Weitere Informationen:
Gewicht ca. kg:
12,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
5,40
Leiterlänge:
4,27
Sprossenanzahl:
13,00
Leiterkombinationen:
2-teiliger Satz
Leiterbreite oben / unten:
140 / 900
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,14*
€ 377,04*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,89*
€ 377,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,62*
€ 380,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 380,55*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 328,13*
€ 394,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.