Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung QR 1/2" 75mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung QR 1/2" 75mm STAHLWILLE
Verlängerung QR 1/2" 75mm STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-484845
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     509QR/3
EAN/GTIN:
     4018754151011
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel verlängerung
Verlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3123 B 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.

Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
509QR/3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 601L0075
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,75*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 12,83*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 9,35*
€ 12,89*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 12,89*
1
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.