Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 46mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Ringschlüssel Safety 46mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 46mm FACOM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488994
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.46
EAN/GTIN:
     3662424013737
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Ringstärke:
28 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.46
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370046
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.