Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.Ungl.3-Fl.. ALUNIT31,00 90G HSS-E Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.Ungl.3-Fl.. ALUNIT31,00 90G HSS-E Maykestag
Kegels.Ungl.3-Fl.. ALUNIT31,00 90G HSS-E Maykestag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490756
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     238703100100
EAN/GTIN:
     9002741215348
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker 90° mit 3-Flächenschaft, ungleich geteilt, ALUNIT®-beschichtet

•HSS-E
•3 Schneiden
•3-Flächenschaft
•Ungleiche Teilung
•DIN 335-C
•90°
•ALUNIT ®
•Höhere Performance
•Längere Standzeit
•Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich
•Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art
•Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, dadurch deutlich geringere Oberflächenrauhigkeiten

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
31 mm
kleinster Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
ALUNIT#®#
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
geeignet
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
238703100100
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kegelsenker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,72*
€ 73,91*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 74,05*
€ 4,80*
ab € 69,38*
€ 85,00*
€ 4,80*
ab € 69,14*
€ 85,00*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 80,81*
€ 103,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.