Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch.COFREEZE125mm K 80 gew. Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifsch.COFREEZE125mm K 80 gew. Pferd
Fächerschleifsch.COFREEZE125mm K 80 gew. Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491164
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67712580
EAN/GTIN:
     4007220104156
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe POLIFAN CO-FREEZE SG INOX, gewölbt

•Keramikkorn
•Glasgewebeteller
•Normbohrung 22,23 mm
•Mit extra kühlem Schliff
•Höchst Aggressivität und herausragende Standzeit
•Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
•Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung auf Edelstahl und schlecht wärmeleitenden Materialien

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
67712580
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
988
10
€ 5,00*
ab € 3,91*
€ 5,00*
8 Tage
889
10
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,05*
Lager 6C8MS
96
20
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,23*
7 Tage
1134
10
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.