Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch.COFREEZE115mm K 80 gew. Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifsch.COFREEZE115mm K 80 gew. Pferd
Fächerschleifsch.COFREEZE115mm K 80 gew. Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491167
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67711580
EAN/GTIN:
     4007220104125
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe POLIFAN CO-FREEZE SG INOX, gewölbt

•Keramikkorn
•Glasgewebeteller
•Normbohrung 22,23 mm
•Mit extra kühlem Schliff
•Höchst Aggressivität und herausragende Standzeit
•Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
•Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung auf Edelstahl und schlecht wärmeleitenden Materialien

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
67711580
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
651
10
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 4,69*
8 Tage
586
10
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,73*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,73*
10
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,83*
Lager 6C8MS
36
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.