| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-491474 Herst.-Nr.: 0099432-1250 EAN/GTIN: 4016671030112 |
| |
|
| | |
| Hickory-Holzstiel für Fäustel •Hammerstiel nach DIN 5135 •Mit Stielschutzhülse und Keilschraube Weitere Informationen: | | für Kopfgewicht: | 1250 g | Stiellänge: | 270 mm | Markenname: | PICARD | Herstellername: | Picard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 0099432-1250 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,81* | € 8,17* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,76* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,02* | € 11,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 11,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,19* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|