Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRFLEX/PU/FOOD 203mm Polyurethan Absaugschl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
AIRFLEX/PU/FOOD 203mm Polyurethan Absaugschl.
AIRFLEX/PU/FOOD 203mm Polyurethan Absaugschl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477164987
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug-/Förderschlauch Airflex® PU Food

Streckenartikel
•Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch
•Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C
•Auch geeignet für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe sowie zum Befördern von Isolationsmaterial
•Sehr flexibel und verschleißfest
•In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass
•Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E
•Temperaturbeständig von –25 °C bis +85 °C
•Aus Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt
•Biegeradius: 1 x Innendurchmesser

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 63,80*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 63,81*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,91*
€ 64,59*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 66,36*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 66,40*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 63,81*
€ 75,93
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 62,34*
€ 74,18
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 62,03*
€ 73,82
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 61,72*
€ 73,45
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 59,92*
€ 71,30
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 59,26*
€ 70,52
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 57,78*
€ 68,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 57,78* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 638,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.