| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-493635 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030477164888 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch Airflex® PU Food Streckenartikel •Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch •Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C •Auch geeignet für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe sowie zum Befördern von Isolationsmaterial •Sehr flexibel und verschleißfest •In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass •Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E •Temperaturbeständig von –25 °C bis +85 °C •Aus Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt •Biegeradius: 1 x Innendurchmesser Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,65* | € 7,90* | | | | Lager 6C8MS | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,54* | € 8,17* | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 6,70* | € 8,19* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 7,99* | ab € 7,075* | € 8,355* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,45* | ab € 7,09* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 6,54* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 163,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|