Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch Radiacord 25mmx3,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kühlwasserschlauch Radiacord 25mmx3,5mm
Kühlwasserschlauch Radiacord 25mmx3,5mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477005556
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Radiacord®

Streckenartikel

•Beständigkeit: Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln
•Seele: EPDM, glatt
•Decke: EPDM, bis Innen-Ø 25 mm glatt extrudiert, ab 28 mm stoffgemustert
•Farbe: schwarz
•Betriebsdruck: 6 bar (Innen-Ø 10-25 mm), 4 bar ab 28 mm
•Temperaturbereich: –30 °C bis +110 °C (Innen-Ø 10-25 mm bis max. –30 °C bis +100 °C)

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,60*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,47*
€ 8,84*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,91*
4 Tage
81600
40
Frei Haus
ab € 7,596*
€ 9,216*
1 Tag
1428
40
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
ab 80 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,47*
€ 10,08
pro Meter
ab 160 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 356,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.