Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch 25 x 3,5 mm 4 bar Betriebsdruck, EPDM, schwarz, beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477005556
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch

Radiacord® Kühlwasserschlauch

Beständig gegen Frostschutzmittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-30°C bis +110°C
ID:
25
AD:
32
Innenseele:
EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke:
EPDM, schwarz
Betriebsdruck bar:
4
Weitere Suchbegriffe: Radiacord®, Radiacord® Kühlwasserschlauch 25 x 3.5 mm 4 bar Betriebsdruck EPDM Schwarz.Kühlwasserschlauch 25 x 3.5 mm 4 bar, Radiacord, RADIACORD 25 X 32 MM, 3100025000, Radiacord® Kühlwasserschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,54*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 6,45*
€ 8,82*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,84*
4 Tage
89600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,526*
€ 9,106*
1 Tag
1568
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.