Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 25x6mm 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 25x6mm 40m
Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 25x6mm 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477159709
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Dampfschlauch Vaporcord® Alim Extra

Streckenartikel:

•Lebensmittelförder- und Reinigungsschlauch
•Für flüssige - auch fetthaltige - Lebensmittel wie Milch, Säfte, tierische und pflanzliche Fette und Öle
•Auch als Niederdruck-Dampfschlauch zur Reinigung von Großküchen, Schlachtereien, etc. geeignet
•Sehr flexibel
•Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen
•Norm: EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
•Innenseele aus NBR, weiß, glatt
•Aussendecke:modifiziertes Elastomer, blau, beständig gegen Geflügelfett
•Betriebsdruck: 20 bar bei Wasser/6 bar bei Sattdampf
•Berstdruck: 60 bar
•Temperaturbeständig von –30 °C bis +100 °C bei Wasser/bis +164 °C bei Sattdampf

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).


*Aussendecke glatt extrudiert
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 15,63225*
€ 18,642*
23 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 16,615*
€ 19,405*
5 Tage
520
40
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 19,70*
1 Tag
364
40
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 20,22*
4 Tage
20800
40
Frei Haus
ab € 17,292*
€ 20,222*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 18,642*
€ 22,18398
pro Meter
ab 80 Meter
€ 18,55325*
€ 22,07837
pro Meter
ab 160 Meter
€ 18,455*
€ 21,96145
pro Meter
ab 240 Meter
€ 18,36725*
€ 21,85703
pro Meter
ab 320 Meter
€ 18,18225*
€ 21,63688
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,63225*
€ 18,60238
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 745,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 508,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.