Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, d-grau/schwarz, Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, d-grau/schwarz, Größe 29
FORTIS H-Latzhose 24, d-grau/schwarz, Größe 29
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784548021
EAN/GTIN:
     4317784548021
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
dunkelgrau-schwarz
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784548021
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.29, Hose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 6,90*
ab € 41,49*
€ 53,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,31*
€ 53,84*
Lager 6C8MS
55
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 56,79*
€ 4,90*
ab € 49,82*
€ 65,03*
1 Tag
55
€ 8,50*
ab € 52,22*
€ 65,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.