Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, d-grau/schwarz, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, d-grau/schwarz, Größe 64
FORTIS H-Latzhose 24, d-grau/schwarz, Größe 64
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784547994
EAN/GTIN:
     4317784547994
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty four«

Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
dunkelgrau-schwarz
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784547994
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen gr64, Hose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 6,90*
ab € 41,32*
€ 54,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,41*
€ 54,41*
Lager 6C8MS
56
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 57,54*
€ 4,90*
ab € 49,84*
€ 67,14*
1 Tag
56
€ 8,50*
ab € 51,98*
€ 67,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.