| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-495095 Herst.-Nr.: 4001F-WL-M EAN/GTIN: 4250484293719 |
| |
|
| | |
| Poloshirt Ausführung: •Feines Piqué mit hochwertig verarbeiteter 3er-Knopfleiste •Doppelnähte, verstärkte Schulternähte, Nackenband und seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | wild lime | Herstellerartikelnummer: | 4001F-WL-M | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,74* | € 17,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,79* | € 17,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,87* | € 17,71* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 17,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,18* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|