| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000050699 Herst.-Nr.: 4001- 21980 EAN/GTIN: 4250484293719 |
| |
|
| | |
| Hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton | Seitliche Schlitze | Modisch optimierte Passform | Baumwoll-Piqué Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Sports Grey: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Ash: 99% Baumwolle / 1% Polyester) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,62* | € 17,42* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 12,66* | € 17,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,70* | € 17,52* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,01* | € 17,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,35* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|