Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 40
Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495897
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7310/40
EAN/GTIN:
     4042035901507
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog »Dynamic 7310«, OB FO E A SRC

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB FO E A SRC
Eigenschaften:
•Antistatisch
Ausführung:
•Fersenriemen klappbar, verstellbar
•Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
•Sanitized®-behandelt
Fußbett: Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Glattleder
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
7310/40
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 29,53*
€ 38,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,49*
€ 38,29*
€ 4,90*
ab € 28,81*
€ 38,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 39,71*
4 Tage
3
€ 5,95*
ab € 33,64*
€ 43,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.