Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107
ZT-Drückergrt. BB Alu F1 12 1107
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496364
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1107 01302 0105
EAN/GTIN:
     4015354612874
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Rosetten-Drückergarnitur 12 1107 BB/PZ/WC

•ASL Drückergarnitur
•8 mm Vierkant
•TS 39-58 mm
•Wechselgarnitur mit Knopf 0802
•Aluminium naturfarbig

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1107 01302 0105
Ausführung:
Türdrückergrt. BB-gelocht
Vierkant:
8 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 12 1107 01302 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 44,66*
€ 58,46*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 58,47*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 62,58*
€ 81,29*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 63,96*
€ 84,87*
14 Tage
8
€ 6,99*
ab € 67,96*
€ 87,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.