Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Heizgebläse 11-18kW regelbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heizgebläse 11-18kW regelbar Edelstahl
Gas-Heizgebläse 11-18kW regelbar Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213043258
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Heizgebläse Edelstahl

•Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Typ:
65318/M
Leistung:
11,0–18,0 kW
Breite:
425 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
280 mm
Anschlussdruck:
0,7 bar
Luftdurchsatz:
520 m³/h
Gewicht ca.:
5,8 kg
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Gebläse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 177,81*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 145,55*
€ 178,06*
€ 4,90*
ab € 147,47*
€ 181,40*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 191,33*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 192,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.