Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Heizgebläse 11-18kW regelbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heizgebläse 11-18kW regelbar Edelstahl
Gas-Heizgebläse 11-18kW regelbar Edelstahl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026213043258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026213043258
EAN/GTIN:
     4026213043258
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Heizgebläse, Edelstahl

• Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306746
Typ:
65318/M
Breite:
425 mm
Leistung:
11,0–18,0 kW
Höhe:
280 mm
Gewicht ca.:
5,8 kg
Tiefe:
180 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Luftdurchsatz:
520 m³/h
Anschlussdruck:
0,7 bar
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Edelstahlgebläse, Heizgebläse, Gebläse, Gas-Heizgebläse, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 177,72*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 177,95*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 190,50*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 157,72*
€ 191,34*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 193,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.