Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL
Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026213003511
EAN/GTIN:
     4026213003511
Katalyt-Heizofen

• Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung • 3-stufig regelbar • Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber • Nur 28 cm Gehäusetiefe • Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung • Fahrbar • Geräteanschluss G 1/4" LH Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40-cm-Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.

Weitere Informationen:
Leistung:
3,1 kW
Breite:
780 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
420 (280) mm
Gewicht ca.:
12,4 kg
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 149,09*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 149,34*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 129,65*
€ 159,27*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 159,59*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 161,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.