Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL
Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026213003511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026213003511
EAN/GTIN:
     4026213003511
Suchbegriffe:
Kataly-Heizofen
Ofen
Heizofen
00000000
Katalyt-Heizofen

• Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung • 3-stufig regelbar • Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber • Nur 28 cm Gehäusetiefe • Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung • Fahrbar • Geräteanschluss G 1/4" LH Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40-cm-Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306749
Breite:
780 mm
Leistung:
3,1 kW
Höhe:
420 (280) mm
Gewicht ca.:
12,4 kg
Tiefe:
430 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
8
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 149,09*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 149,34*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 129,65*
€ 159,27*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 159,59*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 161,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.