Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber 750mm Moosgummi stabil m. Rille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber 750mm Moosgummi stabil m. Rille
Wasserschieber 750mm Moosgummi stabil m. Rille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496566
Hersteller:
     A & S Brück
Herst.-Nr.:
     9860075
EAN/GTIN:
     4013648007603
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserschieber

•Material: Moosgummi
•Mit Rille und robuster Doppellippe
•Fliesenwischer für größere Flächen

Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Ursprungsland:
Belgien
Markenname:
A&S
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Herstellerartikelnummer:
9860075
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 9,62*
1
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 9,64*
Lager 6C8MS
154
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,68*
7 Tage
154
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,21*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.