Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polivliesscheibe X-LOCK PVL A 115mm 100 grob Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polivliesscheibe X-LOCK PVL A 115mm 100 grob Pferd
Polivliesscheibe X-LOCK PVL A 115mm 100 grob Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-497292
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44694201
EAN/GTIN:
     4007220119839
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe X-LOCK™, Korund, Ø 115 mm

PVL
Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und hohe Schleifleistung. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl. Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
100
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
44694201
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
604
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,07*
€ 9,18*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 9,28*
Lager 6C8MS
17
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,30*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 9,43*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.