Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe PSF X-LOCKSTEEL 115x7mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe PSF X-LOCKSTEEL 115x7mm Pferd
Schruppscheibe PSF X-LOCKSTEEL 115x7mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-497986
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62011115
EAN/GTIN:
     4007220113516
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl
schruppscheibe
Schruppscheibe PSF STEEL für die Stahl- und Gussbearbeitung.

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Kehlnahtbearbeitung. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.



PSF STEEL
Korund (A 30), mittelhart, für die Stahl- und Gussbearbeitung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Stärke:
7,2 mm
Tellerform:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
62011115
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: 89127115
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
330
10
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,27*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,30*
10
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,37*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.