Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe SG X-LOCK STEEL 115x7mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe SG X-LOCK STEEL 115x7mm Pferd
Schruppscheibe SG X-LOCK STEEL 115x7mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-497991
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62211215
EAN/GTIN:
     4007220113554
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
Schruppscheibe SG für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Kehlnahtbearbeitung. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.



SG STEEL
Korund (A 24), hart, für die universelle Stahlbearbeitung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Stärke:
7,2 mm
Tellerform:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
62211215
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, 89147115
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,63*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 51,88*
€ 61,71*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.